5X16 3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13541949 5X16 3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13541949 5X16 3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13541949

3B-ZEC (+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13541949 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,644
販売価格(税別)
6,949
長さ(mm)16 ピッチ(mm)0.8 寸法a(mm)4.3 寸法S(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)2 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする