大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カW-NW(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13542536
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,332
販売価格(税別)
¥
4,847
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6