4X50 3B-ZEC (+)アプセットP=4 大阪魂 13547436 4X50 3B-ZEC (+)アプセットP=4 大阪魂 13547436 4X50 3B-ZEC (+)アプセットP=4 大阪魂 13547436

3B-ZEC (+)アプセットP=4

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13547436 品番 4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,602
販売価格(税別)
9,638
長さ(mm)50 十字穴番号2 寸法a(mm)4.1 寸法S(mm)7 寸法e(mm)7.7 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)2.8 寸法m(mm)4 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする