5X14 アロック3カ-W (+)アプセットP=4 大阪魂 13547567 5X14 アロック3カ-W (+)アプセットP=4 大阪魂 13547567 5X14 アロック3カ-W (+)アプセットP=4 大阪魂 13547567

アロック3カ-W (+)アプセットP=4

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13547567 品番 5X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,082
販売価格(税別)
16,438
長さ(mm)14 十字穴番号2 寸法a(mm)5.2 寸法S(mm)8 寸法e(mm)8.7 寸法d1(mm)8.5 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)4.8 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする