スーパーオレンジ 消臭・除菌泡タイプ 業務用 (N)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード13548888 品番A-SU-2801-000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1本で家中丸ごとお掃除可能!
濃縮タイプなので200倍に薄めて使用可能
天然ヤシ油の洗浄成分に、オレンジの皮から抽出した「オレンジオイル」をたっぷり配合した洗剤。
手肌にマイルドで、しかも強力な洗浄力を実現した洗剤です。
原液、50倍、200倍に薄めた液の使い分けで、キッチンまわりのガンコな油汚れから、
水アカ、ヤニ、ホコリなどの軽い汚れまで、このスーパーオレンジをご使用いただけます。
レンジ用洗剤、お風呂用洗剤、トイレ用洗剤など、複数の洗剤を買いそろえる必要もありません。
ガンコな汚れも強力洗浄!生分解性99%で地球にも優しい洗剤です。
壁にスプレーしても、垂れにくい泡タイプ!広い範囲も狭い範囲もフタで調整!
ガラスのホコリ汚れからレンジの油汚れまで使える洗剤。レンジ用、ガラス用、床用など多数の洗剤を揃える必要がなく、合理的です。
用途にあわせて原液、50倍、200倍に薄めてお使い下さい。
天然ヤシ油を主原料とした界面活性剤に、オレンジオイルを配合した洗剤です。
レンジ用と同等以上の強力な洗浄力を持たせながら、手肌にはマイルドです。

成分界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、除菌剤 繰り返し・詰め替え対応
注意
※眼鏡等をかけ、本剤が目に入らないように注意する。顔より高い所はスポンジや布等に含ませて拭く。
※炊事用等の手袋をする等、手足や顔に原液がつかないように注意する。
※使用後は手を水でよく洗い、クリーム等で手入れをする。
※子供の手が届く所には置かない。
※用途以外に使わない。
※必ず換気をよくし、一度に大量に使わない。
※直射日光を避け、高温や凍結になる所に置かない。
※他の洗剤と混ぜない

商品説明動画

UYEKI スーパーオレンジ スタミナ泡スプレー(short ver)20180809
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする