着用例1.
セルヴァン
セルヴァンの 衣服関連
セルヴァンの 衣類 利用者用
セルヴァンの その他利用者用衣類
首をしっかりカバーするUVカットロングブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1枚)
色
モカ
サイズ
LL-3L
サイズ(cm)
バスト:93〜108/身長:154〜162
注文コード
13549055
品番
051072304
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
首元や手の甲をしっかりカバー出来るロングタイプのブルゾンです。
用途
季節の変わり目や日差しが気になる季節に軽く羽織れるブルゾンです。お尻がしっかり隠れるロング丈タイプ。自転車に乗る時や散歩、旅行などシーンを選ばず使いやすいデザインです。高めのスタンド衿で夏の日差しから首元をしっかりカバーします。サムホールが付いて手の甲もすっぽりカバー出来ます。
色
モカ
サイズ
LL-3L
サイズ(cm)
バスト:93〜108/身長:154〜162
混率(%)
綿95・ポリウレタン5