着用例1.
セルヴァン
セルヴァンの シャツ・インナー
セルヴァンの 半袖 シャツ・インナー
セルヴァンの Tシャツ 半袖
ひんやりメンズインナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(1枚)
注文コード
13549125
品番
053152503
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
暑い夏でも涼しく快適 着心地さらっと爽快のメンズインナー
用途
接触冷感素材を使用しているので、触れた瞬間ひんやり涼しく気持ちの良い着心地。吸水速乾性にも優れているので、汗をかいてもベタつきにくくサラッとした着用感。ストレッチ性のある素材なので締め付け感が少なく快適な着心地。
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
素材
ポリエステル90%・ポリウレタン10%