6X16 ステンメッキ(+)UP PD=3(W16X1 大阪魂 13549947 6X16 ステンメッキ(+)UP PD=3(W16X1 大阪魂 13549947 6X16 ステンメッキ(+)UP PD=3(W16X1 大阪魂 13549947

ステンメッキ(+)UP PD=3(W16X1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)16 注文コード13549947 品番6X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする