5X12 ノンクロ-B(+)アプセットI=1 大阪魂 13550008 5X12 ノンクロ-B(+)アプセットI=1 大阪魂 13550008 5X12 ノンクロ-B(+)アプセットI=1 大阪魂 13550008

ノンクロ-B(+)アプセットI=1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13550008 品番5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,033
販売価格(税別)
6,394
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法a(mm)2.7 寸法S(mm)8 寸法e(mm)8.7 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)4.8 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)10×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする