8X14 0クロムSB (+)アプセットI=3 大阪魂 13550200 8X14 0クロムSB (+)アプセットI=3 大阪魂 13550200 8X14 0クロムSB (+)アプセットI=3 大阪魂 13550200

0クロムSB (+)アプセットI=3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13550200 品番 8X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,346
販売価格(税別)
8,496
長さ(mm)14 十字穴番号3 寸法a(mm)8.4 寸法S(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法K(mm)5.5 寸法m(mm)7.2 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)17×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする