8X15 ノンクロ-W(+)アプセットI=4 大阪魂 13550306 8X15 ノンクロ-W(+)アプセットI=4 大阪魂 13550306 8X15 ノンクロ-W(+)アプセットI=4 大阪魂 13550306

ノンクロ-W(+)アプセットI=4

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13550306 品番 8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,153
販売価格(税別)
6,503
長さ(mm)15 十字穴番号3 寸法a(mm)8.4 寸法S(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法K(mm)5.5 寸法m(mm)7.2 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)15.5×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする