5X6 ニッケル(+)アプセットSP=4 大阪魂 13550401 5X6 ニッケル(+)アプセットSP=4 大阪魂 13550401 5X6 ニッケル(+)アプセットSP=4 大阪魂 13550401

ニッケル(+)アプセットSP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13550401 品番5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,458
販売価格(税別)
11,325
長さ(mm)6 十字穴番号2 寸法S(mm)8 寸法d1(mm)8.8 寸法K(mm)3.5 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする