6X12 ニッケル(+)UP PD=3(W14X1 大阪魂 13550446 6X12 ニッケル(+)UP PD=3(W14X1 大阪魂 13550446 6X12 ニッケル(+)UP PD=3(W14X1 大阪魂 13550446

ニッケル(+)UP PD=3(W14X1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13550446 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,178
販売価格(税別)
6,525
長さ(mm)12 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)14×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする