3.5X7(6) アカ(3カタンシ+-ナベH7.4X1.2 大阪魂 13550760 3.5X7(6) アカ(3カタンシ+-ナベH7.4X1.2 大阪魂 13550760 3.5X7(6) アカ(3カタンシ+-ナベH7.4X1.2 大阪魂 13550760

アカ(3カタンシ+-ナベH7.4X1.2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13550760 品番3.5X7(6)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,273
販売価格(税別)
35,703

正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)7 十字穴番号2 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法n(mm)1 寸法t1(mm)1.25 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする