大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ユニクロ4-コガタUPホソメSP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13551496
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,334
販売価格(税別)
¥
5,758
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法d1(mm)
17.2
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10