大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
クロメ-ト 4-コガタUPホソメSP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13551521
品番
10X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,170
販売価格(税別)
¥
5,609
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法d1(mm)
17.2
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10