6X12 3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2 大阪魂 13551609 6X12 3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2 大阪魂 13551609 6X12 3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2 大阪魂 13551609

3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13551609 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,818
販売価格(税別)
15,289
長さ(mm)12 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.2 寸法K(mm)4 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする