4X8 3カ-B (+)スリムヘッドP=4 大阪魂 13552187 4X8 3カ-B (+)スリムヘッドP=4 大阪魂 13552187 4X8 3カ-B (+)スリムヘッドP=4 大阪魂 13552187

3カ-B (+)スリムヘッドP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13552187 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,907
販売価格(税別)
11,734
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)7 寸法a(mm)2.8 寸法D(mm)8 締付板厚(mm)最小1.3 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする