8X20 3カ-W 8TDRSP=3 大阪魂 13552257 8X20 3カ-W 8TDRSP=3 大阪魂 13552257 8X20 3カ-W 8TDRSP=3 大阪魂 13552257

3カ-W 8TDRSP=3

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13552257 品番 8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,256
販売価格(税別)
15,687
長さ(mm)20 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)12 寸法D(mm)2 寸法d1(mm)14.1 寸法K(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×t)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする