大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カ-W 8TDRSP=3
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13552266
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,709
販売価格(税別)
¥
13,372
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
2
寸法d1(mm)
14.1
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×t)18×1.6