5X10 3カ-B (+)ナベP=N 大阪魂 13552808 5X10 3カ-B (+)ナベP=N 大阪魂 13552808 5X10 3カ-B (+)ナベP=N 大阪魂 13552808

3カ-B (+)ナベP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13552808 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,336
販売価格(税別)
7,578
長さ(mm)10 呼びM5 寸法t(mm)0.8 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)3.3 寸法dk(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする