6X30 3カ-B (+)ナベP=N 大阪魂 13553149 6X30 3カ-B (+)ナベP=N 大阪魂 13553149 6X30 3カ-B (+)ナベP=N 大阪魂 13553149

3カ-B (+)ナベP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13553149 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,476
販売価格(税別)
3,160
長さ(mm)30 呼びM6 寸法t(mm)1 寸法d1(mm)13 寸法K(mm)3.9 寸法dk(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする