4X5 3カ-B (+)ナベP=2N 大阪魂 13553526 4X5 3カ-B (+)ナベP=2N 大阪魂 13553526 4X5 3カ-B (+)ナベP=2N 大阪魂 13553526

3カ-B (+)ナベP=2N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13553526 品番 4X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,362
販売価格(税別)
13,965
長さ(mm)5 呼びM4 寸法t(mm)0.8 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)10 寸法K(mm)2.6 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする