5X25 クロメ-ト (+)ナベP=2N 大阪魂 13554086 5X25 クロメ-ト (+)ナベP=2N 大阪魂 13554086 5X25 クロメ-ト (+)ナベP=2N 大阪魂 13554086

クロメ-ト (+)ナベP=2N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13554086 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,139
販売価格(税別)
3,763
長さ(mm)25 呼びM5 寸法t(mm)0.8 寸法d1(mm)8.5 寸法d2(mm)12 寸法K(mm)3.3 寸法dk(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする