3X30 ニッケル(+)ナベP=3N 大阪魂 13554646 3X30 ニッケル(+)ナベP=3N 大阪魂 13554646 3X30 ニッケル(+)ナベP=3N 大阪魂 13554646

ニッケル(+)ナベP=3N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13554646 品番 3X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,640
販売価格(税別)
3,309
長さ(mm)30 呼びM3 寸法T1(mm)0.5 寸法T2(mm)0.5 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)8 寸法K(mm)2 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする