4X10 クロメ-ト (+)ナベP=3N 大阪魂 13554716 4X10 クロメ-ト (+)ナベP=3N 大阪魂 13554716 4X10 クロメ-ト (+)ナベP=3N 大阪魂 13554716

クロメ-ト (+)ナベP=3N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13554716 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,540
販売価格(税別)
5,945
長さ(mm)10 呼びM4 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)0.8 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)10 寸法K(mm)2.6 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする