大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-B ペラウス(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13555879
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,524
販売価格(税別)
¥
6,840
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
締付板厚(mm)
保証締付け板厚:1.1
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
呼び径d
M5
寸法dk(mm)
9