画像準備中

3カ-B (+)アプセットPU=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13556159 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,866
販売価格(税別)
8,969
長さ(mm)12 表面処理3価ブラック 頭部形状アプセット 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする