大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ノンクロ-W(+)アプセットPU=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13556195
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,681
販売価格(税別)
¥
7,892
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
表面処理
ノンクローム ホワイト
頭部形状
アプセット
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6