大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
クロ-ムTRXタンパ-ナベP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13556247
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,145
販売価格(税別)
¥
18,314
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法a(mm)
3
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法l(mm)
1.05
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3
平座金
(D1×T)6×0.5