4X14 3カ-B (+)ナベP=2(ウスイタ 大阪魂 13556299 4X14 3カ-B (+)ナベP=2(ウスイタ 大阪魂 13556299 4X14 3カ-B (+)ナベP=2(ウスイタ 大阪魂 13556299

3カ-B (+)ナベP=2(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13556299 品番 4X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,825
販売価格(税別)
7,114
長さ(mm)14 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法a(mm)2.15 締付板厚(mm)最小1.15 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする