5X18 BC(+)ナベP=2(ウスイタ 大阪魂 13556378 5X18 BC(+)ナベP=2(ウスイタ 大阪魂 13556378 5X18 BC(+)ナベP=2(ウスイタ 大阪魂 13556378

BC(+)ナベP=2(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13556378 品番 5X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,980
販売価格(税別)
4,527
長さ(mm)18 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法a(mm)2.75 締付板厚(mm)最小1.45 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする