5X12 グリン3W(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13556615 5X12 グリン3W(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13556615 5X12 グリン3W(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13556615

グリン3W(+)ナベP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13556615 品番5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,011
販売価格(税別)
7,283
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法a(mm)3.7 締付板厚(mm)最小1.6 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びdM5 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする