4X8 3カステンコ+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558101 4X8 3カステンコ+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558101 4X8 3カステンコ+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558101

3カステンコ+アプセットP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13558101 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,406
販売価格(税別)
13,096
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法a(mm)3.1 寸法S(mm)7 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)2.8 ねじの呼びdM4 平座金(D1×t)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする