5X12 クロ-ム+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558216 5X12 クロ-ム+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558216 5X12 クロ-ム+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13558216

クロ-ム+アプセットP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13558216 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,406
販売価格(税別)
13,096
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法a(mm)3.7 寸法S(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法K(mm)3.5 ねじの呼びdM5 平座金(D1×t)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする