曜日別特売
4X8 クロ-ムBS(+)トラス 大阪魂 13559948

 

4X8 クロ-ムBS(+)トラス 大阪魂 13559948
4X8 クロ-ムBS(+)トラス 大阪魂 13559948
4X8 クロ-ムBS(+)トラス 大阪魂 13559948

クロ-ムBS(+)トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)8
内容量1個注文コード13559948品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,190
販売価格(税別)
16,536
長さ(mm)
8
呼び
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする