10X50 RノンクロSステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13565706 10X50 RノンクロSステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13565706 10X50 RノンクロSステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13565706

RノンクロSステン(+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13565706 品番 10X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,965
販売価格(税別)
26,332
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)8.2 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする