5X40 ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13566975 5X40 ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13566975 5X40 ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13566975

ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13566975 品番 5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,907
長さ(mm)40 ピッチ(mm)0.8 寸法a(mm)5.2 寸法S(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)2 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする