6X15 ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13567210 6X15 ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13567210 6X15 ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13567210

ツヤケシクロステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13567210 品番 6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,429
販売価格(税別)
8,572
長さ(mm)15 ピッチ(mm)1 寸法a(mm)6.3 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)13×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする