3X5 アロックステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13567955 3X5 アロックステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13567955 3X5 アロックステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13567955

アロックステン(+)アプセットP=4

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13567955 品番 3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,504
販売価格(税別)
50,458
長さ(mm)5 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法S(mm)5.5 寸法e(mm)6.05 寸法d1(mm)5.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.5 ねじの呼びM3 平座金(D1×T)6×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする