3X10 BK ステンペラウス+ナベP=3 大阪魂 13568567 3X10 BK ステンペラウス+ナベP=3 大阪魂 13568567 3X10 BK ステンペラウス+ナベP=3 大阪魂 13568567

BK ステンペラウス+ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13568567 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,956
販売価格(税別)
9,960
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法a(mm)1.9 締付板厚(mm)保証締付け板厚:0.7 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 呼び径dM3 寸法dk(mm)5.5 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする