大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
Sコ-トステンペラウス+ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13568725
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,208
販売価格(税別)
¥
13,825
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.8
締付板厚(mm)
保証締付け板厚:1
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
呼び径d
M4
寸法dk(mm)
7
平座金
(D1×T)10×0.8