大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13568960
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,579
販売価格(税別)
¥
25,072
バスケットに入れる
いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。
長さ(mm)
10
寸法a(mm)
2.3
寸法A(mm)
3.94
寸法D(Φmm)
1.35
寸法l(mm)
1.4
寸法P(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.6
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8