5X8 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1 大阪魂 13568987 5X8 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1 大阪魂 13568987 5X8 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1 大阪魂 13568987

ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13568987 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,130
販売価格(税別)
19,209

いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。

長さ(mm)8 寸法a(mm)2.5 寸法A(mm)4.52 寸法D(Φmm)1.778 寸法l(mm)1.6 寸法P(mm)0.8 寸法k(mm)3.3 ドライブサイズT25 寸法dk(Φmm)9 ねじの呼びdM5 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする