6X10 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1 大阪魂 13568996 6X10 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1 大阪魂 13568996 6X10 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1 大阪魂 13568996

ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13568996 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,861
販売価格(税別)
11,692

いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。

長さ(mm)10 寸法a(mm)3.1 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)2.032 寸法l(mm)1.9 寸法P(mm)1 寸法k(mm)3.9 ドライブサイズT30 寸法dk(Φmm)10.5 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)13×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする