大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13569005
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,125
販売価格(税別)
¥
11,932
バスケットに入れる
いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。
長さ(mm)
12
寸法a(mm)
3.1
寸法A(mm)
5
寸法D(Φmm)
2.032
寸法l(mm)
1.9
寸法P(mm)
1
寸法k(mm)
3.9
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
10.5
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0