5X10 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP2 大阪魂 13569100 5X10 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP2 大阪魂 13569100 5X10 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP2 大阪魂 13569100

ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13569100 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,888
販売価格(税別)
18,080
長さ(mm)10 寸法a(mm)4.3 寸法A(mm)4.52 寸法D(mm)1.778 寸法l(mm)1.6 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする