6X15 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP2 大阪魂 13569127 6X15 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP2 大阪魂 13569127 6X15 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP2 大阪魂 13569127

ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13569127 品番 6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,709
販売価格(税別)
12,463
長さ(mm)15 寸法a(mm)5.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)2.032 寸法l(mm)1.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする