3X8 BK ステン+ナベP=2(ウスイタ 大阪魂 13569328 3X8 BK ステン+ナベP=2(ウスイタ 大阪魂 13569328 3X8 BK ステン+ナベP=2(ウスイタ 大阪魂 13569328

BK ステン+ナベP=2(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13569328 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,092
販売価格(税別)
13,720
長さ(mm)8 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法a(mm)1.5 締付板厚(mm)最小0.8 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする