田中製作所
田中製作所の 溶接面・遮光メガネ
田中製作所の 遮光メガネ
遮光メガネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13569565
品番
PZ200K IR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ANSI(米国規格協会)Z87+適合品です。
有害光線を低減するミラーコート加工。
傷に強い、タフコートUを採用しております。
紫外線を99%カットします。
仕様
合皮メガネケース(黒色)仕様
材質
ポリカーボネート
質量(g)
35
種類
遮光メガネ
遮光度
IR5
安全規格
ANSI Z87+
注意
※紫外線ランプなどの保護具として使用できません。